Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191849
Cod. Produttore
191849
Cod. EAN
4015081923700

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Tipo: Maniglia lucchettabile
  • Classe ETIM: EC002498
  • Uso: Accessori bassa tensione
  • Serie: Moeller series
Maniglia lucchettabile di colore nero, progettata per garantire sicurezza e praticità nell’utilizzo. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale come accessorio per sistemi di chiusura, combina funzionalità e design essenziale per ambienti industriali e tecnici. La maniglia è facile da installare e offre un’ottima presa, migliorando la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: SHB0N4X MANIGLIA LUCCHETTABILE NERO191849 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia lucchettabile nera per dispositivi bassa tensione