Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM116895
Cod. Produttore
116895
Cod. EAN
4015081166350

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-XHB-DA MAN RINV X NZM2
  • Funzione: Maniglia per interruttore
  • Compatibilità: Per NZM2
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000229
  • Tipo: Interruttore di protezione
Interruttore sezionatore nero con asse integrato, progettato per garantire un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12. Adatto all'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, offre una soluzione affidabile per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Dotato di sistema di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: NZM2-XHB-DA MAN RINV X NZM2116895 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia inversione NZM2 per interruttore protezione elettrica