Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM125959
Cod. Produttore
125959
Cod. EAN
4015081235650

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XHB-DAR-NA MAN RINV X NZM1
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Maniglia per interruttore
  • Classe ETIM: EC000229
  • Utilizzo: Interruttore di protezione
Manopola di rinvio nera progettata per l’uso con interruttori NZM1, adatta per applicazioni di sicurezza come arresto d’emergenza. Dotata di asse e compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori, garantisce un controllo affidabile e sicuro. Resistente con grado di protezione NEMA 4X e 12, offre protezione contro polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali esigenti. La manopola è predisposta per il bloccaggio con lucchetto, assicurando una gestione sicura delle operazioni di comando. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: NZM1-XHB-DAR-NA MAN RINV X NZM1125959 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia inversione per interruttore NZM1 protezione elettrica