Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM116898
Cod. Produttore
116898
Cod. EAN
4015081166381

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Comando: rinviato rosso
  • Bloccoporta con comando rotativo
  • Lucchettabile in posizione 0
  • Protezione IP2X opzionale
  • Montaggio modulare
  • Profondità montaggio 400-600mm
  • Targhetta con segnalazione pericolo
Interruttore manuale di colore nero progettato per applicazioni elettriche con elevati standard di sicurezza. Dotato di bloccaggio con lucchetto e asse, è adatto per l’uso in emergenza e compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico. Garantisce un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Questo dispositivo è ideale per ambienti industriali che richiedono affidabilità e protezione avanzata per il controllo e l’isolamento dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccaporta. Con bloccoporta. utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia comando rinviato rossa NZM2 per interruttori modulari NFPA79