Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM125958
Cod. Produttore
125958
Cod. EAN
4015081235643

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XHB-DA-NA MAN RINV X NZM1
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Comando: maniglia rinviata
  • Bloccoporta: con comando rotativo
  • Lucchettabile: posizione 0, max 3 lucchetti
  • Protezione: IP2X contro contatti accidentali
  • Applicazione: per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Documentazione tecnica

Interruttore di comando manuale di colore nero, progettato per l’utilizzo con disgiuntori e sezionatori di carico. Dotato di asse integrato e sistema di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza operativa. Il dispositivo offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali. Non è previsto il blocco del riavvio né la serratura a chiave, e non è adatto per arresto d’emergenza. Questo comando manuale rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccoporta Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia comando rinviato con bloccoporta per interruttori NZM1 serie elettrica