Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119002
Cod. Produttore
119002
Cod. EAN
4015081171293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XHB-DA MAN RINV X NZM4
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Maniglia: comando rinviato
  • Bloccoporta: con comando rotativo
  • Lucchettabile: posizione 0 con 3 lucchetti
  • Profondità montaggio: 400-600 mm
  • Protezione: opzionale IP2X lato alimentazione

Documentazione tecnica

Interruttore di comando nero, progettato per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Dotato di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o emergenza. Il dispositivo presenta un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali. Non è predisposto per arresto d'emergenza né per blocco del riavvio, ma offre una soluzione affidabile e robusta per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccoporta Utilizzabile per: NZM4(-4), PN4(-4), N(S)4(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia comando rinviato e bloccoporta per interruttori NZM4 serie distribuzione elettrica