Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119000
Cod. Produttore
119000
Cod. EAN
4015081171279

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM3-XHB-DA-NA MAN RINV NFPA79 X NZ
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: Flessibile, moduli
  • Comando: Maniglia rinviata
  • Bloccoporta: Con comando rotativo
  • Lucchettabile: Posizione 0, max 3
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Utilizzo: NZM3(-4), PN3(-4)

Documentazione tecnica

Interruttore di comando nero, progettato per applicazioni elettriche con asse integrato e bloccaggio mediante lucchetto. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, garantisce un alto grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere e acqua. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo manuale dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccoporta Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia comando rinviato bloccoporta NZM3 per interruttori potenza industriali