Descrizione del prodotto
Interruttore di sicurezza nero, progettato per garantire un alto grado di protezione NEMA 4X e 12, ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, offre la possibilità di bloccaggio con lucchetto per aumentare la sicurezza operativa. Questo dispositivo è adatto per l'uso in impianti elettrici industriali, assicurando affidabilità e conformità alle normative NFPA79. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di sicurezza lo rendono una scelta eccellente per il controllo e la protezione degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccoporta Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)