Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271448
Cod. Produttore
271448
Cod. EAN
4015082714482

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maniglia comando rinvio
  • Compatibilità: NZM4-XTVD-NA
  • Tipo: Interruttore protezione
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Comando manuale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Utilizzo: Industriale
  • Origine: Italia
Interruttore di comando nero per inversione con bloccaggio a lucchetto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici. Adatto per disgiuntori e sezionatori di carico, offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Questo comando manuale è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e duraturo, senza asse e senza funzione per arresto d'emergenza o blocco del riavvio. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti esigenti dove è necessario un comando preciso e protetto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM4-XTVD-NA MAN. COMANDO RINV. B/P271448 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia comando inversione NZM4-XTVD-NA per interruttore protezione