› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO ISO7/1

DKC
Cod. Rexel DK6003-A34
Cod. Produttore 6003-A34
Cod. EAN 8033648244965

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: GAS ISO 7/1
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza: Nichelatura migliorata
  • Uso: Giunzione filetti maschi
  • Compatibilità: No tubi rigidi
  • Continuità elettrica: Norme CEI
  • Serie: DK6003-A34

Descrizione del prodotto

Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1. Descrizione del produttore: Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Con filettatura interna

MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO ISO7/1