Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6358543
Cod. Produttore
6358543
Cod. EAN
4012196765799

Informazioni di prodotto

Sospensione centrale per passerella B200mm Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sospensione centrale per agganciare la passerella portacavi sui ribordi laterali.

colore

Zinco

Tipologia

Agganciato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

adatto per larghezza canale/conduttore

200 mm

Produttore

MAH 200 FS CULLA PER PASSERELLA POR