› Illuminazione

MAGIC 3 illuminazione 1350W luce bianca neutra 4000K CRI70 per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel TA7103RR4135GL
Cod. Produttore 7103RR4135GL
Cod. EAN 8059698080834

Informazioni principali

  • Potenza: 1350W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Modalità: MODRR-ONOFF
  • Applicazioni: Commerciale/Residenziale
  • Design: Elegante e robusto
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: MAGIC 3

Descrizione del prodotto

Il prodotto MAGIC 3 è un'illuminazione versatile con una potenza di 1350W, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che migliora la visibilità e l'atmosfera degli spazi. L'indice di resa cromatica CRI 70 garantisce una buona rappresentazione dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni sia commerciali che residenziali. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi arredamento. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca efficienza energetica senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Con il suo mix di potenza e stile, il MAGIC 3 è la soluzione perfetta per illuminare ogni ambiente con eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Il prodotto MAGIC 3 è un'illuminazione versatile con una potenza di 1350W, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che migliora la visibilità e l'atmosfera degli spazi. L'indice di resa cromatica CRI 70 garantisce una buona rappresentazione dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni sia commerciali che residenziali. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi arredamento. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca efficienza energetica senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Con il suo mix di potenza e stile, il MAGIC 3 è la soluzione perfetta per illuminare ogni ambiente con eleganza e funzionalità.
MAGIC 3 illuminazione 1350W luce bianca neutra 4000K CRI70 per ambienti commerciali e residenziali