› Illuminazione

Lampada MAGIC 3 1200W 4000K CRI70 illuminazione brillante per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel TA7103AR4120GL
Cod. Produttore 7103AR4120GL
Cod. EAN 8059698080674

Informazioni principali

  • Potenza: 1200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Compatto ed elegante
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: MAGIC 3
  • Uso: Ambienti lavoro/commerciali

Descrizione del prodotto

La lampada MAGIC 3 è un prodotto di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 1200W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada fornisce una luce brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il suo indice di resa cromatica CRI 70 garantisce una buona riproduzione dei colori, rendendo gli ambienti più accoglienti e vivaci. Realizzata con materiali resistenti, la lampada è progettata per durare nel tempo, assicurando prestazioni affidabili. La sua forma compatta e il design elegante la rendono facile da integrare in qualsiasi contesto architettonico. Inoltre, la lampada è adatta per diverse applicazioni, rendendola una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromessi. Descrizione del produttore: La lampada MAGIC 3 è un prodotto di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 1200W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada fornisce una luce brillante e naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il suo indice di resa cromatica CRI 70 garantisce una buona riproduzione dei colori, rendendo gli ambienti più accoglienti e vivaci. Realizzata con materiali resistenti, la lampada è progettata per durare nel tempo, assicurando prestazioni affidabili. La sua forma compatta e il design elegante la rendono facile da integrare in qualsiasi contesto architettonico. Inoltre, la lampada è adatta per diverse applicazioni, rendendola una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromessi.
Lampada MAGIC 3 1200W 4000K CRI70 illuminazione brillante per ambienti lavoro e commerciali