› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED MAGIC 2 900W 4000K CRI 70 design compatto alta efficienza energetica

Cod. Rexel TA7102RR4900GL
Cod. Produttore 7102RR4900GL
Cod. EAN 8059698080438

Informazioni principali

  • Potenza: 900W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Modalità: ON/OFF
  • Tipo: Downlight LED
  • Serie: MAGIC 2
  • Design: Moderno e raffinato
  • Efficienza: Illuminazione uniforme

Descrizione del prodotto

MAGIC 2 900W 4000K CRI 70 MOD. RRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MAGIC 2 900W 4000K CRI 70 MOD. RRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Downlight LED MAGIC 2 900W 4000K CRI 70 design compatto alta efficienza energetica