› Illuminazione

Lampada MAGIC 2 900W 4000K CRI 70 alta efficienza per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel TA7102CR4900G4
Cod. Produttore 7102CR4900G4
Cod. EAN 8059698080360

Informazioni principali

  • Potenza: 900W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Applicazione: Commerciale/Industriale
  • Durata: Costruzione robusta
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: MAGIC 2

Descrizione del prodotto

La lampada MAGIC 2 da 900W offre un'illuminazione di alta qualità, con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce naturale e vivace. Questa lampada è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendola ideale per ambienti commerciali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la potenza di 900W la rende perfetta per illuminare spazi ampi e ben illuminati. Il design della lampada consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi a diverse applicazioni. La versatilità di utilizzo è un valore aggiunto, permettendo di soddisfare le esigenze di vari settori, dalla produzione all'illuminazione commerciale. Con la lampada MAGIC 2, si ottiene non solo un'ottima illuminazione, ma anche un'efficienza energetica che contribuisce a ridurre i costi operativi. Descrizione del produttore: La lampada MAGIC 2 da 900W offre un'illuminazione di alta qualità, con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce naturale e vivace. Questa lampada è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendola ideale per ambienti commerciali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la potenza di 900W la rende perfetta per illuminare spazi ampi e ben illuminati. Il design della lampada consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi a diverse applicazioni. La versatilità di utilizzo è un valore aggiunto, permettendo di soddisfare le esigenze di vari settori, dalla produzione all'illuminazione commerciale. Con la lampada MAGIC 2, si ottiene non solo un'ottima illuminazione, ma anche un'efficienza energetica che contribuisce a ridurre i costi operativi.
Lampada MAGIC 2 900W 4000K CRI 70 alta efficienza per uso industriale e commerciale