› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

Lampada LED 600W 4000K CRI70 alta efficienza per uso commerciale e industriale

Cod. Rexel TA7102RR4600GL
Cod. Produttore 7102RR4600GL
Cod. EAN 8059698080223

Informazioni principali

  • Potenza: 600W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Tipo: LED
  • Applicazioni: Commerciale/Industriale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: MAGIC 2

Descrizione del prodotto

Il prodotto TA7102RR4600GL è una lampada a LED di alta qualità, caratterizzata da una potenza di 600W e una temperatura di colore di 4000K. Con un indice di resa cromatica CRI 70, questa lampada garantisce una buona riproduzione dei colori, rendendola ideale per ambienti in cui la luce naturale è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre la tecnologia LED offre un'elevata efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico. Questo apparecchio è perfetto per applicazioni commerciali e industriali, dove è richiesta un'illuminazione intensa e uniforme. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per qualsiasi progetto di illuminazione. La combinazione di prestazioni elevate e design funzionale la rende una soluzione ideale per ambienti di lavoro e spazi pubblici. Descrizione del produttore: Il prodotto TA7102RR4600GL è una lampada a LED di alta qualità, caratterizzata da una potenza di 600W e una temperatura di colore di 4000K. Con un indice di resa cromatica CRI 70, questa lampada garantisce una buona riproduzione dei colori, rendendola ideale per ambienti in cui la luce naturale è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre la tecnologia LED offre un'elevata efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico. Questo apparecchio è perfetto per applicazioni commerciali e industriali, dove è richiesta un'illuminazione intensa e uniforme. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per qualsiasi progetto di illuminazione. La combinazione di prestazioni elevate e design funzionale la rende una soluzione ideale per ambienti di lavoro e spazi pubblici.
Lampada LED 600W 4000K CRI70 alta efficienza per uso commerciale e industriale