› Illuminazione

Lampada LED 600W 4000K CRI70 luce bianca neutra per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel TA7102CR4600GL
Cod. Produttore 7102CR4600GL
Cod. EAN 8059698080131

Informazioni principali

  • Potenza: 600W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Modalità: ON/OFF
  • Serie: MAGIC 2
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Il prodotto TA7102CR4600GL è una lampada LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 600W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada fornisce una luce bianca neutra ideale per una varietà di applicazioni, rendendola perfetta per ambienti commerciali e residenziali. Il suo indice di resa cromatica CRI 70 assicura una buona rappresentazione dei colori, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per garantire una lunga durata e resistenza, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo un facile adattamento a diverse configurazioni di illuminazione. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile, combinando prestazioni elevate con un design moderno. Descrizione del produttore: Il prodotto TA7102CR4600GL è una lampada LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 600W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada fornisce una luce bianca neutra ideale per una varietà di applicazioni, rendendola perfetta per ambienti commerciali e residenziali. Il suo indice di resa cromatica CRI 70 assicura una buona rappresentazione dei colori, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per garantire una lunga durata e resistenza, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo un facile adattamento a diverse configurazioni di illuminazione. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile, combinando prestazioni elevate con un design moderno.
Lampada LED 600W 4000K CRI70 luce bianca neutra per ambienti commerciali e residenziali