› Illuminazione

Lampada 600W luce bianca neutra 4000K CRI70 per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel TA7102AR4600GL
Cod. Produttore 7102AR4600GL
Cod. EAN 8059698080261

Informazioni principali

  • Potenza: 600W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Modalità: ON/OFF
  • Applicazioni: Uffici e negozi
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Costruzione: Robusta ed elegante
  • Serie: MAGIC 2

Descrizione del prodotto

Il TA7102AR4600GL è una lampada di alta qualità con una potenza di 600W, progettata per offrire un'illuminazione brillante e uniforme. Con una temperatura di colore di 4000K, produce una luce bianca neutra che è ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Questa lampada ha un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una buona rappresentazione dei colori. La sua costruzione robusta e il design elegante la rendono un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficace e duratura. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, rendendola perfetta per l'uso in uffici, negozi e altri ambienti professionali. Con il TA7102AR4600GL, è possibile migliorare l'atmosfera e la funzionalità degli spazi interni. Descrizione del produttore: Il TA7102AR4600GL è una lampada di alta qualità con una potenza di 600W, progettata per offrire un'illuminazione brillante e uniforme. Con una temperatura di colore di 4000K, produce una luce bianca neutra che è ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Questa lampada ha un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una buona rappresentazione dei colori. La sua costruzione robusta e il design elegante la rendono un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficace e duratura. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, rendendola perfetta per l'uso in uffici, negozi e altri ambienti professionali. Con il TA7102AR4600GL, è possibile migliorare l'atmosfera e la funzionalità degli spazi interni.
Lampada 600W luce bianca neutra 4000K CRI70 per ambienti lavoro e commerciali