› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

Lampada MAGIC 1 450W luce bianca neutra 4000K CRI70 per ambienti lavoro modello RR

Cod. Rexel TA7101RR4450GL
Cod. Produttore 7101RR4450GL
Cod. EAN 8059698080018

Informazioni principali

  • Potenza: 450W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Serie: MODRR
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Spazi ampi
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

La lampada MAGIC 1 da 450W è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e commerciali. Il suo indice di resa cromatica CRI 70 garantisce una buona riproduzione dei colori, rendendola perfetta per applicazioni in cui la precisione dei colori è fondamentale. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua potenza di 450W la rende adatta per illuminare anche spazi ampi, fornendo una luminosità intensa e uniforme. La lampada è progettata per un’installazione semplice e veloce, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con il modello RR, si integra facilmente in vari contesti, offrendo soluzioni di illuminazione efficaci e di qualità. Descrizione del produttore: La lampada MAGIC 1 da 450W è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e commerciali. Il suo indice di resa cromatica CRI 70 garantisce una buona riproduzione dei colori, rendendola perfetta per applicazioni in cui la precisione dei colori è fondamentale. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua potenza di 450W la rende adatta per illuminare anche spazi ampi, fornendo una luminosità intensa e uniforme. La lampada è progettata per un’installazione semplice e veloce, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con il modello RR, si integra facilmente in vari contesti, offrendo soluzioni di illuminazione efficaci e di qualità.
Lampada MAGIC 1 450W luce bianca neutra 4000K CRI70 per ambienti lavoro modello RR