Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEP586040S
Cod. Produttore
BMEP586040S
Cod. EAN
3606489562489

Informazioni di prodotto

M580 Safety Level 6 CPU

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Processore di sicurezza standalone, Modicon M580, 64 MB, 61 dispositivi Ethernet, 31 rack di I/O remoti (X80 e Quantum), 128 dispositivi CIP Safety

montaggio su rack possibile

dimensione memoria

82954 KByte

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di interfacce HW altre

2

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.017 ms

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

SIL secondo IEC 61508

3

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

130.3 mm

larghezza

64.6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

modulare

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

134.6 mm

tipo di memoria

RAM

Serie

Modicon_M580___ePac

Produttore

Processore di sicurezza standalone, Modicon M580, 64 MB, 61 dispositivi Ethernet, 31 rack di I/O remoti (X80 e Quantum), 128 dispositivi CIP Safety