› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE TESTA PIATTA QUADRO S/T M8

DKC
Cod. Rexel S37290038
Cod. Produttore 7290038
Cod. EAN 8033603060883

Informazioni principali

  • Tipo vite: Testa piatta quadro
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: M8x30
  • Finitura: Sendzimir
  • Serie: S37290038
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x30.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 VITE TESTA PIATTA QUADRO S/T M8