› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 VITE TESTA PIATTA QUADRO S/T M8

DKC
Cod. Rexel S37290037
Cod. Produttore 7290037
Cod. EAN 8033603060876

Informazioni principali

  • Descrizione: M5 vite testa piatta
  • Filettatura: M8x20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo testa: Quadro sottotesta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: S37290037

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x20.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 VITE TESTA PIATTA QUADRO S/T M8