› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE TESTA PIATTA QUADRO S/T M1

DKC
Cod. Rexel S37290039
Cod. Produttore 7290039
Cod. EAN 8033603060890

Informazioni principali

  • Tipo: Vite testa piatta
  • Filettatura: M10x20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Serie: S37290039
  • Dimensioni: M5 quadro sottotesta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M10x20.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 VITE TESTA PIATTA QUADRO S/T M1