› Canalizzazioni

M5 VITE TESTA MARTELLO M 8X20 IX

DKC
Cod. Rexel S37292152
Cod. Produttore 7292152
Cod. EAN 8033603142725

Informazioni principali

  • Diametro vite: M8
  • Lunghezza vite: 20 mm
  • Tipo testa: Martello
  • Materiale: AISI304
  • Serie: S37292152
  • Finitura: Acciaio inox
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Utilizzo: Fissaggio robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite testa martello M 8x20 AISI304

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

adatto per guida di montaggio

M5 VITE TESTA MARTELLO M 8X20 IX