› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 VITE TESTA ESAGONALE M 5X8 GEO

DKC
Cod. Rexel S37298010
Cod. Produttore 7298010
Cod. EAN 8033603187610

Informazioni principali

  • Tipo: Vite testa esagonale
  • Dimensioni: M5x8 mm
  • Finitura: GEOMET
  • Serie: S37298010
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Fissaggio meccanico
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Standard: ISO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite testa esagonale M 5x8 finitura GEOMET

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

8 mm

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

8 mm

M5 VITE TESTA ESAGONALE M 5X8 GEO