› Canalizzazioni

M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M8

DKC
Cod. Rexel S37292013
Cod. Produttore 7292013
Cod. EAN 8033603141520

Informazioni principali

  • Descrizione: M5 vite testa bombata
  • Filettatura: M8x20
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo testa: Quadro sottotesta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: S37292013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M8x20.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa bombata

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

20 mm

diametro della testa

16 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

20 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

8 mm

Forma della punta

Altro

Con flangia fissa

Trattamento della superfice

Altro

M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M8