› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6

DKC
Cod. Rexel S37298012
Cod. Produttore 7298012
Cod. EAN 8033603185715

Informazioni principali

  • Tipo vite: Testa bombata
  • Filettatura: M6x10
  • Materiale: Acciaio zincato Geomet
  • Quadro sottotesta: Sì
  • Diametro vite: M5
  • Serie: S37298012
  • Protezione: Antiruggine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Geomet. Filettatura M6x10.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa bombata

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro della testa

16 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

Forma della punta

Altro

Con flangia fissa

Trattamento della superfice

Altro

M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6