› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M

DKC
Cod. Rexel S37292012
Cod. Produttore 7292012
Cod. EAN 8033603061118

Informazioni principali

  • Filettatura: M6x10
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo testa: Quattro sottotesta
  • Diametro vite: M5
  • Forma testa: Bombata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: S37292012
  • Resistenza alla corrosione: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M6x10.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa bombata

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro della testa

16 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

6 mm

Forma della punta

Altro

Con flangia fissa

Trattamento della superfice

Altro

M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M