› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE TESTA BOMBATA M 6X8 TERRA B

DKC
Cod. Rexel S37292011
Cod. Produttore 7292011
Cod. EAN 8033603061101

Informazioni principali

  • Tipo vite: testa bombata
  • Filettatura: M6x8
  • Materiale: acciaio Inox AISI 304
  • Serie: TERRA B
  • Diametro: M5
  • Finitura: inox
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M6x8.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa bombata

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8 mm

diametro della testa

16 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

8 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

6 mm

Forma della punta

Altro

Con flangia fissa

Trattamento della superfice

Altro

M5 VITE TESTA BOMBATA M 6X8 TERRA B