› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE ESAGONALE M8X70 IX

DKC
Cod. Rexel S37292078
Cod. Produttore 7292078
Cod. EAN 8033603176768

Informazioni principali

  • Filettatura: M8x70
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo vite: Esagonale
  • Parte non filettata: Parziale
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: S37292078

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale con un parziale non filettato, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura М8х70.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

13 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

70 mm

M5 VITE ESAGONALE M8X70 IX