› Canalizzazioni

M5 VITE ESAGONALE M8X70 GEO

DKC
Cod. Rexel S37298078
Cod. Produttore 7298078
Cod. EAN 8033603187603

Informazioni principali

  • Tipo: Vite esagonale
  • Dimensione: M8x70
  • Finitura: GEOMET
  • Serie: S37298078
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Passo filettatura: M5
  • Applicazione: Fissaggi meccanici
  • Materiale: Acciaio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale M8x70 finitura GEOMET

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

70 mm

M5 VITE ESAGONALE M8X70 GEO