› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE ESAGONALE M8X70

DKC
Cod. Rexel S37290078
Cod. Produttore 7290078
Cod. EAN 8033603176577

Informazioni principali

  • Filettatura: M8x70
  • Tipo vite: Esagonale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Parte non filettata: Parziale
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: S37290078

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale con un parziale non filettato, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura М8х70.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

70 mm

M5 VITE ESAGONALE M8X70