› Canalizzazioni

M5 VITE ESAGONALE M8X60 GEO

DKC
Cod. Rexel S37298019
Cod. Produttore 7298019
Cod. EAN 8033603187597

Informazioni principali

  • Dimensioni: M8x60
  • Tipo vite: Esagonale
  • Finitura: GEOMET
  • Serie: S37298019
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale M8x60 finitura GEOMET

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

60 mm

M5 VITE ESAGONALE M8X60 GEO