› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 VITE ESAGONALE M8X30 IX

DKC
Cod. Rexel S37292018
Cod. Produttore 7292018
Cod. EAN 8033603141544

Informazioni principali

  • Descrizione: M5 VITE ESAGONALE M8X30 IX
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Filettatura: M8x30
  • Tipo vite: Esagonale
  • Parte non filettata: Parziale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: S37292018

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale con un parziale non filettato, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura М8х30.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

13 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

30 mm

M5 VITE ESAGONALE M8X30 IX