› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE ESAGONALE M8X20 ZS

DKC
Cod. Rexel S37290017
Cod. Produttore 7290017
Cod. EAN 8033603060692

Informazioni principali

  • Tipo: Vite esagonale
  • Filettatura: M8x20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Diametro: M5
  • Serie: S37290017
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x20.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

M5 VITE ESAGONALE M8X20 ZS