› Canalizzazioni

M5 VITE ESAGONALE M8X20 ZC

DKC
Cod. Rexel S37293017
Cod. Produttore 7293017
Cod. EAN 8033603061170

Informazioni principali

  • Filettatura: M8x20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo vite: Esagonale
  • Dimensione: M5
  • Serie: S37293017
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Vite esagonale realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M8x20. Descrizione del produttore: Vite esagonale realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M8x20.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

interamente filettato

dimensione della filettatura metrica

8

materiale

Acciaio

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

Apertura chiave

13 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

sistema a vite

Esagonale

forma della testa

Esagonale

M5 VITE ESAGONALE M8X20 ZC