› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

M5 VITE ESAGONALE M10X20 ZC

DKC
Cod. Rexel S37293020
Cod. Produttore 7293020
Cod. EAN 8033603061194

Informazioni principali

  • Filettatura: M10x20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo vite: Esagonale
  • Serie: S37293020
  • Dimensioni: M5
  • Applicazione: Fissaggio meccanico
  • Consiglio fornitore: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite esagonale, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M10x20.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 VITE ESAGONALE M10X20 ZC