Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S37292060
Cod. Produttore
7292060
Cod. EAN
8033603420649

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M10x30
  • Materiale: Acciaio AISI 304
  • Tipo testa: Testa ad ancora
  • Serie: S37292060
  • Finitura: Lavorazione acciaio
  • Dimensioni: M10x30 mm
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Fissaggio robusto
Descrizione del produttore: Vite testa ad ancora, realizzata in acciaio AISI 304 dopo lavorazione. Filettatura M10x30.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

DKC

M5 VITE CON TESTA AN ACORA M10X30