› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 VITE BRUGOLA M 8X35 IX

DKC
Cod. Rexel S37292122
Cod. Produttore 7292122
Cod. EAN 8033603141636

Informazioni principali

  • Filettatura: M8x35
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo vite: TCEI
  • Dimensioni: M8 x 35 mm
  • Serie: S37292122
  • Finitura: Inox
  • Uso: Brugola
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite TCEI. Realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M8x35.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 VITE BRUGOLA M 8X35 IX