› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 SUPPORTO PROFILO TRAVE

DKC
Cod. Rexel S37290088
Cod. Produttore 7290088
Cod. EAN 8033603105331

Informazioni principali

  • Descrizione: M5 SUPPORTO PROFILO TRAVE
  • Fissaggio profili 41x21 e 41x41
  • Spessore trave max 30 mm
  • Filettatura M10
  • Quantità consigliata 4 pezzi
  • Serie: S37290088

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto profilo trave da utilizzare per il fissaggio dei profili 41x21 e 41x41 a travi con spessore massimo di 30 mm. Filettatura M10.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

78 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

M5 SUPPORTO PROFILO TRAVE