Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BMH1010HDZ
Cod. Produttore
BMH1010HDZ
Cod. EAN
8033603254756

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M5 SUPPORTO FISSAGGIO
  • Tipo fissaggio: a trave ZC
  • Applicazione: ancoraggio su travi IPE
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: S3BMH1010HDZ
Descrizione del produttore: Supporto fissaggio a trave ZC per ancoraggio su travi ipe

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

M5 SUPPORTO FISSAGGIO A TRAVE ZC