› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 SUPPORTO ASTA FILETTATA TRAVE M6

DKC
Cod. Rexel S37290081
Cod. Produttore 7290081
Cod. EAN 8033603105294

Informazioni principali

  • Filettatura: M6
  • Spessore: 18 mm
  • Tipo: Supporto asta filettata
  • Applicazione: Trave
  • Quantità consigliata: 14
  • Serie: S37290081

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto asta filettata trave. Filettatura M6. Spessore 18 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

M5 SUPPORTO ASTA FILETTATA TRAVE M6