Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290084
Cod. Produttore
7290084
Cod. EAN
8033603105324

Informazioni di prodotto

M5 Supporto Asta filettata Trave M12
Descrizione del produttore: Supporto asta filettata trave. Filettatura M12. Spessore 26 mm.

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

M5 SUPPORTO ASTA FILETTATA TRAVE M1