› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 RONDELLA PIANA M8

DKC
Cod. Rexel S37290033
Cod. Produttore 7290033
Cod. EAN 8033603060838

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Tipo: Rondella piana
  • Dimensione: M5
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: S37290033
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Generica
  • Normativa: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rondella piana, filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 RONDELLA PIANA M8