› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 PIASTRA A MOLLA M8 PER PROFILI

DKC
Cod. Rexel S37290342
Cod. Produttore 7290342
Cod. EAN 8033603143098

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Profilo compatibile: 41x21 mm
  • Tipo di piastrina: a molla
  • Serie: S37290342
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Dimensioni compatte: 4 cm circa
  • Materiale: metallo resistente
  • Applicazione: profili modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

con molla

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Acciaio

Con estremità filettata

Protezione superficiale spessore

6 MICROMETER

M5 PIASTRA A MOLLA M8 PER PROFILI