› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 PIASTRA A MOLLA M8 PER PROFILI

DKC
Cod. Rexel S37290242
Cod. Produttore 7290242
Cod. EAN 8033603143104

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Compatibile con profili: 41x41
  • Tipo: Piastrina a molla
  • Serie: S37290242
  • Quantità consigliata: 100
  • Dimensioni piastra: 41x41 mm
  • Fissaggio: M5
  • Applicazione: Profili standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina a molla per profilo 41x41. Filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

con molla

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Acciaio

Con estremità filettata

Protezione superficiale spessore

6 MICROMETER

M5 PIASTRA A MOLLA M8 PER PROFILI