› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI

DKC
Cod. Rexel S37290064
Cod. Produttore 7290064
Cod. EAN 8033603061071

Informazioni principali

  • Filettatura: M10
  • Dimensioni profilo: 41x21 mm
  • Tipo: Piastrina a molla
  • Serie: S37290064
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M10.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

con molla

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Acciaio

Con estremità filettata

Protezione superficiale spessore

6 MICROMETER

M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI