Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BSV1012
Cod. Produttore
BSV1012
Cod. EAN
8033603254718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M5 GIUNTO SNODO UNIVERSALE EZ
  • Funzione: Snodi orizzontali
  • Serie: S3BSV1012
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
Descrizione del produttore: Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.

colore

Altro

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

giunzione articolata orizzontale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

M5 GIUNTO SNODO UNIVERSALE EZ