Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3CM330800
Cod. Produttore
CM330800
Cod. EAN
4690309135389

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio lamiera grecata
  • Filettatura M8
  • Adatto a larghezza 50-100 mm
  • Supporto variabile
  • Serie: S3CM330800
Descrizione del produttore: Supporto variabile da utilizzare per la sospensione dell'asta filettata alla lamiera grecata con larghezza di 50 - 100 mm. Filettatura M8.

Tipologia

Verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

25 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

M5 FISSAGGIO LAM. GRECATA SM M8