› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 DADO ZIGRINATO M8 IX

DKC
Cod. Rexel S37292022
Cod. Produttore 7292022
Cod. EAN 8033603061149

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo dado: Esagonale zigrinato
  • Dimensione: M5
  • Serie: S37292022
  • Resistenza alla corrosione: Elevata
  • Applicazione: Assemblaggi meccanici
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado esagonale. Realizzato in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dado

sistema a vite

Zigrinato

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

con flangia

autobloccante

M5 DADO ZIGRINATO M8 IX